ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。
高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。
ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード
仕様
調光器:不可
種別
コード収納フレンジ付
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
139
種類
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
グローブ種別
脱着:化粧ネジ式
幅(Φmm)
155
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全18種類を絞り込む
材質
選択してください
セード:アクリル(スモークグレー色・模様入)
セード:アクリル(セピア色・模様入)
セード:アクリル(透明・模様入)
タイプ
フレンジ
プラグ
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
取付
材質(本体)
タイプ
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15348474
OP252947LR
セード:アクリル(透明・模様入)
直付専用
鋼(クロームメッキ)
フレンジ
372~1172
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348490
OP252947NR
セード:アクリル(透明・模様入)
直付専用
鋼(クロームメッキ)
フレンジ
372~1172
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348499
OP252947WR
セード:アクリル(透明・模様入)
直付専用
鋼(クロームメッキ)
フレンジ
372~1172
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348508
OP252948LR
セード:アクリル(透明・模様入)
レール取付専用
鋼(クロームメッキ)
プラグ
477~1277
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348517
OP252948NR
セード:アクリル(透明・模様入)
レール取付専用
鋼(クロームメッキ)
プラグ
477~1277
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348526
OP252948WR
セード:アクリル(透明・模様入)
レール取付専用
鋼(クロームメッキ)
プラグ
477~1277
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348535
OP252949LR
セード:アクリル(スモークグレー色・模様入)
直付専用
鋼(クロームメッキ)
フレンジ
372~1172
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348544
OP252949NR
セード:アクリル(スモークグレー色・模様入)
直付専用
鋼(クロームメッキ)
フレンジ
372~1172
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348560
OP252949WR
セード:アクリル(スモークグレー色・模様入)
直付専用
鋼(クロームメッキ)
フレンジ
372~1172
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348569
OP252950LR
セード:アクリル(スモークグレー色・模様入)
レール取付専用
鋼(クロームメッキ)
プラグ
477~1277
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348578
OP252950NR
セード:アクリル(スモークグレー色・模様入)
レール取付専用
鋼(クロームメッキ)
プラグ
477~1277
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月14日
15348587
OP252950WR
セード:アクリル(スモークグレー色・模様入)
レール取付専用
鋼(クロームメッキ)
プラグ
477~1277
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348596
OP252951LR
セード:アクリル(セピア色・模様入)
直付専用
鋼(黒色)
フレンジ
372~1172
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348605
OP252951NR
セード:アクリル(セピア色・模様入)
直付専用
鋼(黒色)
フレンジ
372~1172
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348614
OP252951WR
セード:アクリル(セピア色・模様入)
直付専用
鋼(黒色)
フレンジ
372~1172
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348630
OP252952LR
セード:アクリル(セピア色・模様入)
レール取付専用
鋼(黒色)
プラグ
477~1277
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348639
OP252952NR
セード:アクリル(セピア色・模様入)
レール取付専用
鋼(黒色)
プラグ
477~1277
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348648
OP252952WR
セード:アクリル(セピア色・模様入)
レール取付専用
鋼(黒色)
プラグ
477~1277
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843