ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
どことなく提灯を想起させる乳白ガラスのやわらかなあかり。
洗練された陰影の表情にほのかな和を感じます。
提灯のヒゴをイメージした細やかなリブ入りガラスの表情。
仕様
調光器:不可
材質
グローブ:ガラス(乳白ケシ・リブ入)
質量(kg)
2.6
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
559
材質(本体)
鋼(マットブラック色)
タイプ
コード収納フレンジ付
種類
器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1)
電圧(V)
100
消費電力(W)
10.2
全高(mm)
899~1699
幅(Φmm)
300
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)17
明るさ
FHT24W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15348964
OP252932LR
2700
電球色
103.9
1060
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348980
OP252932NR
5000
昼白色
112.5
1148
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15348989
OP252932WR
3500
温白色
108.2
1104
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843