ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
多彩なカラーリングで食の場を彩る金属ペンダント。
流行のキッチンウエアにイメージを重ねました。
落ち着いた淡いブルー系
仕様
調光器:不可
種別
コード収納フレンジ付
材質
グローブ:アルミ(薄水色)
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
96
種類
器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)
100
消費電力(W)
6
色温度(K)
2700~6500
幅(Φmm)
121
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
470
調光率(%)
連続調光100-5・調色
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
タイプ
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15349610
OP252935BR
直付専用
フレンジ
629~1129
¥19,800
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15349619
OP252936BR
レール取付専用
プラグ
634~1234
¥19,800
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843