ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
単純な円錐の造形にモノトーンのマットな質感。
そのデザインに説明を必要としない、ペンダント照明を代表するアイコンです。
仕様
調光器:不可
電圧(V)
100
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
取付
高さ(mm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15349768
OP252891LR
グローブ:鋼(マットブラック色)
1.7
引掛シーリング
215
器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)
¥
24,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15349777
OP252891NR
グローブ:鋼(マットブラック色)
1.7
引掛シーリング
215
器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)
¥
24,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15349786
OP252891WR
グローブ:鋼(マットブラック色)
1.7
引掛シーリング
215
器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)
¥
24,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15349795
OP252892LR
グローブ:鋼(マットホワイト色)
1.7
引掛シーリング
215
器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)
¥
24,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15349804
OP252892NR
グローブ:鋼(マットホワイト色)
1.7
引掛シーリング
215
器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)
¥
24,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15349820
OP252892WR
グローブ:鋼(マットホワイト色)
1.7
引掛シーリング
215
器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)
¥
24,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15349829
OP252893LR
グローブ:鋼(マットブラック色)
0.5
引掛シーリング
120
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
¥
15,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15349838
OP252893NR
グローブ:鋼(マットブラック色)
0.5
引掛シーリング
120
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
¥
15,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15349847
OP252893WR
グローブ:鋼(マットブラック色)
0.5
引掛シーリング
120
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
¥
15,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15349856
OP252894LR
グローブ:鋼(マットブラック色)
0.5
レール取付専用
120
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
¥
15,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15349865
OP252894NR
グローブ:鋼(マットブラック色)
0.5
レール取付専用
120
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
¥
15,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15349874
OP252894WR
グローブ:鋼(マットブラック色)
0.5
レール取付専用
120
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
¥
15,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15349890
OP252895LR
グローブ:鋼(マットホワイト色)
0.5
引掛シーリング
120
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
¥
15,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15349899
OP252895NR
グローブ:鋼(マットホワイト色)
0.5
引掛シーリング
120
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
¥
15,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15349908
OP252895WR
グローブ:鋼(マットホワイト色)
0.5
引掛シーリング
120
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
¥
15,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15349917
OP252896LR
グローブ:鋼(マットホワイト色)
0.5
レール取付専用
120
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
¥
15,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15349926
OP252896NR
グローブ:鋼(マットホワイト色)
0.5
レール取付専用
120
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
¥
15,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15349935
OP252896WR
グローブ:鋼(マットホワイト色)
0.5
レール取付専用
120
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
¥
15,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843