ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
仕様
調光器:不可
材質
セード:アクリル(透明)
材質(本体)
鋼(クロームメッキ)
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.3
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
267
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.9
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
明るさ
白熱灯器具60W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
572
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
取付
高さ(mm)
タイプ
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15350066
OP252527LR
0.9
直付専用
572
フレンジ
898~1698
¥28,800
¥
17,980
¥19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15350075
OP252528LR
0.7
レール取付専用
572
プラグ
350~1650
¥28,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15350084
OP252538LR
1
マット敷工法:可能
106
埋込タイプ
810~1610
¥29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843