ODELIC(オーデリック)
シーリングライト
空間を引き締めるダークカラーの木枠とスリット光のコントラスト。
和洋問わずモダンな空間を引き立てます。
仕様
調光器:不可
幅(mm)
□547
質量(kg)
3.9
取付
クイックA
高さ(mm)
111
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造
ファインアクリル、虫が入りにくい
色温度(K)
2700~6500
グローブ種別
脱着:プッシュ式
材質(カバー)
アクリル(乳白)
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
材質(枠)
木材(オイルステイン)
光源寿命
40000時間
リモコン
付
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続調光100-1・調色
傾斜天井取付角度(°)
可能:45迄
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15352105
OL291595R
44
102.7
(100V)45
4520
~12畳
¥
74,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15352114
OL291596R
39
101.2
(100V)40
3950
~10畳
¥
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15352130
OL291597R
34
100
(100V)35
3400
~8畳
¥
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15352139
OL291598R
28
100.7
(100V)29
2820
~6畳
¥
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください