ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
繰られた糸の重なりが生み出す繊細なあかりの表情。
モダンな空間に映える和の意匠です。
下面に広がる四つ葉模様が特長的な糸巻き模様。
仕様
調光器:不可
材質(本体)
樹脂系(白色)
電圧(V)
100
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続調光100-5・調色
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
取付
高さ(mm)
タイプ
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15352148
OP252929BR
1.4
直付専用
255
フレンジ
器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
¥
54,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15352157
OP252930BR
1.4
レール取付専用
255
プラグ
器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
¥
54,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15352166
OP252931BR
1.9
引掛シーリング
355
コード収納フレンジ付
器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)
¥
64,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843