ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。
日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。
麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様
調光器:不可
材質
グローブ:アクリル(和紙貼り)
幅(mm)
310
質量(kg)
2.2
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
190
タイプ
コード収納フレンジ付
種類
器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)
電圧(V)
100
消費電力(W)
15
全高(mm)
999~1799
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
95
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)22
明るさ
FCL30W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
1425
調光率(%)
連続調光100-5・調色
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15352254
OP252830BR
¥54,800
¥
34,980
¥38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843