曜日別特売

エクステリア ポーチライト

エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)

モダン住宅に合わせやすいシンプルな縦型ポーチライト。
壁面を程よく照らします。

幅(mm)135寸法(mm)出:128質量(kg)1.1取付縦向き取付専用高さ(mm)300種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型色温度(K)2700材質(カバー)ポリカーボネート(透明ケシ)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)212内容量1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15353600OG041441LCR樹脂(マットシルバー色)
17,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353609OG041442LCR樹脂(黒色ケシ)
17,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする