曜日別特売

エクステリア スポットライト 本体

エクステリア スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)

外構をカバーするLED電球型スポットライト。

長さ(mm)135材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型幅(Φmm)77ランプの種類LED光源寿命40000時間内容量1台
注意
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
種類
首振角度(°)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15354659OG2545811.2オフホワイト器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W×2(E11)90JDR50W×2相当
24,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15354668OG2545821.2黒色サテン器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W×2(E11)90JDR50W×2相当
24,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月10日
15354677OG2545831.2マットシルバー器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W×2(E11)90JDR50W×2相当
24,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15354686OG2545840.9オフホワイト器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)90JDR50W相当
23,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15354695OG2545850.9黒色サテン器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)90JDR50W相当
23,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15354704OG2545860.9マットシルバー器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)90JDR50W相当
23,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15354720OG2545870.7オフホワイト器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)90JDR50W相当
12,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15354729OG2545880.7黒色サテン器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)90JDR50W相当
12,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15354738OG2545890.7マットシルバー器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)90JDR50W相当
12,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15354747OG2545901.9オフホワイト器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)140JDR50W相当
28,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15354756OG2545911.9黒色サテン器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)140JDR50W相当
28,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15354765OG2545921.9マットシルバー器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)140JDR50W相当
28,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15354774OG2545930.9オフホワイト器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)155JDR50W相当
19,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15354790OG2545940.9黒色サテン器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)155JDR50W相当
19,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15354799OG2545950.9マットシルバー器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)155JDR50W相当
19,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15354625OG2545780.8オフホワイト器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)80JDR50W相当
21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15354634OG2545790.8黒色サテン器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)80JDR50W相当
21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15354650OG2545800.8マットシルバー器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)80JDR50W相当
21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする