ODELIC(オーデリック)
エクステリア スポットライト 本体
仕様
、ランプ:別売
長さ(mm)
157
取付
ねじ込式
材質(本体)
樹脂(黒色ケシ)
種類
器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)
構造
防雨型、二重絶縁構造
幅(Φmm)
90
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
明るさ
JDR50W相当
内容量
1台
注意
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
キャブタイヤケーブル(m)
回転角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15355045
OG254298
0.7
プラグ付:5
360
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355054
OG254300
1.1
5
355
¥
24,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843