曜日別特売

スポットライト

スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)

調光・調色機能を定番スポットにプラス
調光・調色機能を搭載したLED電球ダイクロハロゲン形と、お求めやすい定番スポットライトの組み合わせ。

仕様調光器:不可種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光・調色5.7W(E11)電圧(V)100消費電力(W)5.7首振角度(°)90色温度(K)2700~6500幅(Φmm)50ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94定格光束(Lm)480調光率(%)連続調光100-5・調色取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全12種類を絞り込む
質量(kg)
タイプ
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15356515OS047295BR1200.4オフホワイトアルミダイカストプラグタイプ
15,800
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356524OS047296BR1200.4ブラックアルミダイカストプラグタイプ
15,800
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356540OS047311BR1200.5オフホワイトアルミダイカストフレンジタイプ
15,800
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356549OS047312BR1200.5ブラックアルミダイカストフレンジタイプ
15,800
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356594OS256107BR980.3オフホワイトアルミダイカストフレンジタイプ
14,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356610OS256108BR980.2オフホワイトアルミダイカストプラグタイプ
14,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356619OS256109BR980.3ブラックアルミダイカストフレンジタイプ
14,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356628OS256110BR980.2ブラックアルミダイカストプラグタイプ
14,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356558OS047034BR1100.3オフホワイトプラグタイプ
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356567OS047035BR1100.3ブラックプラグタイプ
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356576OS047052BR1100.4オフホワイトフレンジタイプ
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356585OS047053BR1100.4ブラックフレンジタイプ
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする