スポットライト 本体

スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)

可動時の視覚的なばらつきを最小限に抑えるセンターアームとスマートなアルミダイカスト製ボディ。
ハイパワーなLED電球ビーム球形のための定番スポットライトです。

仕様調光器:不可、ランプ:別売長さ(mm)193材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)首振角度(°)90幅(Φmm)121ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可照射面近接限度(cm)10内容量1台
注意
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15356899OS2560970.9オフホワイトフレンジタイプ
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356908OS2560980.9ブラックフレンジタイプ
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356917OS2560990.8オフホワイトプラグタイプ
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356926OS2561000.8ブラックプラグタイプ
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする