ODELIC(オーデリック)
スポットライト
仕様
調光:不可、調光器:不可
材質
グローブ:ガラス(乳白ケシ)
長さ(mm)
1275~1465
幅(mm)
160~265
質量(kg)
5.6
取付
簡易取付A
高さ(mm)
228~290
材質(本体)
鋼(オフホワイト色)
タイプ
5灯 フレンジタイプ
種類
器具:LED電球一般形7.2W×5(E26)
電圧(V)
100
消費電力(W)
36
首振角度(°)
90
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)58
ビーム角度(°)
137
回転角度(°)
330
演色指数(Ra)
94
適用畳数
~8畳
配光タイプ
拡散配光
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15357355
OC257177LR
2700
電球色
100
3600
¥
99,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15357364
OC257177NR
5000
昼白色
104.9
3778
¥
99,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843