ODELIC(オーデリック)
スポットライト 本体
仕様
調光器:不可、ランプ:別売
長さ(mm)
168
材質(本体)
アルミ
種類
器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)
首振角度(°)
180
幅(Φmm)
121
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
明るさ
ビーム球150W相当
回転角度(°)
350
調光の可否
不可
照射面近接限度(cm)
10
内容量
1台
注意
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
タイプ
取付面位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15357380
OS231510
0.8
オフホワイト
フレンジタイプ
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
¥
4,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15357389
OS231512
0.8
ブラック
フレンジタイプ
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
¥
4,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15357398
OS231513
0.7
オフホワイト
プラグタイプ
天井面取付専用
¥
5,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15357407
OS231515
0.7
ブラック
プラグタイプ
天井面取付専用
¥
5,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843