ODELIC(オーデリック)
別売センサー
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます。
仕様
調光器:不可
材質(本体)
樹脂
種類
独立型人感センサーモード切替型
構造
防雨型
点灯方式
連続点灯設定可能
タイマー
6時間
内容量
1台
注意
※LED専用
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
取付
幅(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15362386
OA253217P1
オフホワイト
軒下・屋内天井埋込型、マット敷工法:可能
100
¥
15,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362395
OA253218P1
ダークグレー
軒下・屋内天井埋込型、マット敷工法:可能
100
¥
15,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362404
OA253219P1
オフホワイト
軒下・屋内天井直付型
103
¥
15,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362420
OA253220P1
ダークグレー
軒下・屋内天井直付型
103
¥
15,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843