テープライト

テープライト - ODELIC(オーデリック)

ハイパワーなフレキシブルテープライト

仕様電源別置型、固定具(ブラケット・クリップ):別売、調光器:別売種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)19取付屋内取付専用高さ(mm)12材質(本体)樹脂(透明)タイプトップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光率(%)連続調光100-5・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用内容量1台
注意
※電源装置・調光器・信号線別売
※専用の電源装置が必要です
※固定具(別売)は必ず必要です
※屋内取付専用
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15365168TL0240B24240.2421.65000昼白色
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15365177TL0240E24240.2421.63000電球色
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15365186TL0240F24240.2421.62700電球色
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15365195TL0300B30240.326.85000昼白色
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15365204TL0300E30240.326.83000電球色
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15365220TL0300F30240.326.82700電球色
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15365229TL0402B40440.435.45000昼白色
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15365238TL0402E40440.435.43000電球色
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15365247TL0402F40440.435.42700電球色
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15365256TL0501B50340.543.65000昼白色
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15365265TL0501E50340.543.63000電球色
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15365274TL0501F50340.543.62700電球色
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15365290TL0600B60240.651.55000昼白色
74,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15365299TL0600E60240.651.53000電球色
74,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15365308TL0600F60240.651.52700電球色
74,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15365317TL0702B70440.759.65000昼白色
86,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15365326TL0702E70440.759.63000電球色
86,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15365335TL0702F70440.759.62700電球色
86,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15365344TL0801B80340.867.25000昼白色
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15365360TL0801E80340.867.23000電球色
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15365369TL0801F80340.867.22700電球色
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15365378TL0900B90240.974.65000昼白色
110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15365387TL0900E90240.974.63000電球色
110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15365396TL0900F90240.974.62700電球色
110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15365405TL1002B10044182.15000昼白色
122,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15365414TL1002E10044182.13000電球色
122,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15365430TL1002F10044182.12700電球色
122,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする