日立産機システム
ベビコン用塗料
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
720mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(400mL×6本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15344825
900003
ベビコン(給油式)補修用純正塗料 マンセルNO.9.1B4.9/1.4
グレーA
¥
9,960
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
15344834
900004
ベビコン(オイルフリー式)補修用純正塗料 マンセルNO.7.5GY5/2
グリーン
¥
9,960
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください