モーター用塗料

モーター用塗料 - 日立産機システム
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量720mL危険物の性状非水溶性内容量1箱(400mL×6本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15344877900008モーター用補修用純正塗料 マンセルNO.2.5PB4.6/0.8グレー
9,960
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
15344886900009モーター用補修用純正塗料 マンセルNO.8.9Y5.1/0.3 ザ・モートルNeo100Premiumサイレントパワー用リゲルグレー
9,960
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする