COAネックレスZEST

COAネックレスZEST - コラントッテCOAネックレスZEST - コラントッテCOAネックレスZEST - コラントッテCOAネックレスZEST - コラントッテCOAネックレスZEST - コラントッテCOAネックレスZEST - コラントッテCOAネックレスZEST - コラントッテCOAネックレスZEST - コラントッテ

ファッションの一部になるColantotteのチェーンネックレスが登場!
ファッションの一部としてさりげなく着用するだけで首・肩のコリケアができるチェーンタイプの磁気ネックレス。素材には肌に優しくさびにくいステンレス(SUS316L)を採用していますので、肌が敏感な方でも安心して着用いただけます。

用途首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く材質【チェーン・ジョイント・トップ部分】ステンレス(SUS316L)シルバー適合サイズ(cm)フリー:47・51/サイズ調整用丸カン1個付医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00050000使用磁石希土類永久磁石150ミリテスラ8個をN極S極交互配列医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15345166ABARR04Fツイスト
オープン
18,000
19,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
15345175ABARS04Fラウンド
オープン
18,900
20,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
15345184ABART04Fスクエア
オープン
18,000
19,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする