WALLテレビスタンドA2ロータイプ対応サウンドバー棚板Sサイズ(幅60)

WALLテレビスタンドA2ロータイプ対応サウンドバー棚板Sサイズ(幅60) - WALLWALLテレビスタンドA2ロータイプ対応サウンドバー棚板Sサイズ(幅60) - WALLWALLテレビスタンドA2ロータイプ対応サウンドバー棚板Sサイズ(幅60) - WALLWALLテレビスタンドA2ロータイプ対応サウンドバー棚板Sサイズ(幅60) - WALLWALLテレビスタンドA2ロータイプ対応サウンドバー棚板Sサイズ(幅60) - WALLWALLテレビスタンドA2ロータイプ対応サウンドバー棚板Sサイズ(幅60) - WALLWALLテレビスタンドA2ロータイプ対応サウンドバー棚板Sサイズ(幅60) - WALLWALLテレビスタンドA2ロータイプ対応サウンドバー棚板Sサイズ(幅60) - WALL

より臨場感のあるサウンドが楽しめるWALL A2ロータイプ用のサウンドバー棚板。好きな高さへ、自在に取り付け可能。支柱部分に簡単に取り付けることができる棚板。高さは自由に設定できます。棚板の耐荷重は5kg。棚板はTVスタンドに2枚まで取付できます。
サイズはS(幅60cm)とM(幅95cm)の2サイズ。カラーはブラックとホワイトの2色です。

材質スチール質量(kg)約2耐荷重(kg)5取付内径(Φmm)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×25.5(有効奥行14)×6.5塗装粉体塗装内容量1枚
注意
※お客様のご都合による注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※棚板類の取付は2枚まで可能です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15345507M05000222サテンホワイト
オープン
9,819
10,801(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15345516M05000223サテンブラック
オープン
9,819
10,801(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする