曜日別特売

ケーポス スリッパ

ケーポス スリッパ - センコーケーポス スリッパ - センコーケーポス スリッパ - センコーケーポス スリッパ - センコーケーポス スリッパ - センコー

バラの花を上品な色彩と高級感のある釉彩織りに。滑らかな質感と程よい光沢感のある素材がクラシック&エレガントなつぼ押し健康サンダル。

材質甲:綿、外マチ:ポリエステル、中敷:PVC、底材:EVAサイズ(cm)約22~24靴タイプスリッパ内容量1足
注意
※お洗濯不可のスリッパです
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
1534592727571ワインレッド
オープン
3,300
3,630(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
1534591827570ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする