業務用縦型冷凍庫

業務用縦型冷凍庫 - ホシザキ業務用縦型冷凍庫 - ホシザキ業務用縦型冷凍庫 - ホシザキ

ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。

用途食材の保冷電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-25~-7内容量1台
注意
※排水口必要です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15375817HF-63AT-178625×650×1910214/214
1,210,000
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15375826HF-63A-185625×800×1910214/214
1,234,000
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15375835HF-90AT-1102900×650×1910251/246
1,494,000
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15375844HF-90A-1112900×800×1910251/246
1,579,000
509,800
560,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15375860HF-120AT-11261200×650×1910318/318
1,636,000
519,800
571,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15375869HF-120A-11351200×800×1910318/318
1,771,000
559,800
615,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする