ホシザキ
テーブル形冷蔵庫
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途
食材の保冷
電源(V)
単相100
内容量
1台
注意
※排水口必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
棚板耐荷重(kg)
冷却能力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15375878
RT-63PTE1
36
630×450×800
120/130
30
-3~12
¥
424,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15375887
RT-120MTCG
55
1200×450×800
100/110
40
-3~12
¥
562,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15375896
RT-120SNG-1
68
1200×600×800
140/140
60
-6~12
¥
859,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500