テーブル形冷凍冷蔵庫

テーブル形冷凍冷蔵庫 - ホシザキテーブル形冷凍冷蔵庫 - ホシザキ
(1件のレビュー)

ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。

用途食材の保冷電源(V)単相100冷却能力(℃)冷蔵:-3~12、冷凍:-23~-7内容量1台
注意
※排水口必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
棚板耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15375939RFT-120MTCG631200×450×800179/18940
865,000
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15375948RFT-120SNG-1741200×600×800189/18960
1,199,000
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15375939
2024-08-23
用途: カフェ営業
竹村商会サービス業

サイズはやや小さめ、厨房にスペースがない方向きですが、別途家庭用冷蔵庫(冷蔵
冷凍2室)をバッファーとして購入し別のバックヤード等に設置することをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする