曜日別特売

内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 棚柱セット

内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 棚柱セット - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 棚柱セット - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 棚柱セット - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 棚柱セット - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 棚柱セット - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 棚柱セット - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 棚柱セット - DAIKEN(旧:大建工業)

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。

材質ステンレス穴ピッチ(mm)15内容量1セット(4本)
注意
※内部ユニットFiTIOの単品部材となります。各パーツを別途手配ください。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15376614FAG2-3Sエンドキャップ×4、棚受×16(棚板4枚分)、取付ビス845シルバー
4,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15376630FAG2-4Sエンドキャップ×4、棚受×32(棚板8枚分)、取付ビス1750シルバー
6,100
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15376639FAG2-5Sエンドキャップ×4、棚受×36(棚板9枚分)、取付ビス1945シルバー
7,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15376648FAG2-3Wエンドキャップ×4、棚受×16(棚板4枚分)、取付ビス845ホワイト
8,500
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15376657FAG2-4Wエンドキャップ×4、棚受×32(棚板8枚分)、取付ビス1750ホワイト
13,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15376666FAG2-5Wエンドキャップ×4、棚受×36(棚板9枚分)、取付ビス1945ホワイト
15,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする