曜日別特売

内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ センターパネル

内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ センターパネル - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ センターパネル - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ センターパネル - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ センターパネル - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ センターパネル - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ センターパネル - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ センターパネル - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ センターパネル - DAIKEN(旧:大建工業)

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。

厚さ(mm)21ホワイトユニット種別床付用材質(表面)両面化粧紙貼りフラッシュパネル内容量1枚
注意
※内部ユニットFiTIOの単品部材となります。各パーツを別途手配ください。
※縦パネルに棚柱は付属されておりません。棚柱セットを発注して頂き、現場での取り付けになります。
※縦パネルは全て上下反転可能です。
※両面棚柱取付用リード穴加工有り。
※D600のパネルには、棚柱が片側3本取り付けになります。(両側6本)
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
長さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15376675FAG1-112壁固定用L型アングル×3、アジャスター×1(調整範囲14mm)、取付ビス1750300
15,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15376684FAG1-212壁固定用L型アングル×3、アジャスター×1(調整範囲14mm)、取付ビス1750450
23,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15376700FAG1-712壁固定用L型アングル×3、アジャスター×1(調整範囲14mm)、取付ビス1750600
31,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15376709FAG1-113壁固定用L型アングル×4、アジャスター×1(調整範囲14mm)、取付ビス1945300
20,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15376718FAG1-213壁固定用L型アングル×4、アジャスター×1(調整範囲14mm)、取付ビス1945450
27,100
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15376727FAG1-713壁固定用L型アングル×4、アジャスター×1(調整範囲14mm)、取付ビス1945600
35,200
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする