内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ フロート用センターパネル

内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ フロート用センターパネル DAIKEN(旧:大建工業) 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ フロート用センターパネル DAIKEN(旧:大建工業) 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ フロート用センターパネル DAIKEN(旧:大建工業) 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ フロート用センターパネル DAIKEN(旧:大建工業) 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ フロート用センターパネル DAIKEN(旧:大建工業) 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ フロート用センターパネル DAIKEN(旧:大建工業)

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。

厚さ(mm)21 ホワイト 奥行(mm)300 ユニット種別フロート用 材質(表面)両面化粧紙貼りフラッシュパネル 内容量1枚
注意
※内部ユニットFiTIOの単品部材となります。各パーツを別途手配ください。
※縦パネルに棚柱は付属されておりません。棚柱セットを発注して頂き、現場での取り付けになります。
※縦パネルは全て上下反転可能です。
※両面棚柱取付用リード穴加工有り。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15376797 FAG1-142 壁固定用L型アングル×4、取付ビス 1750
15,400
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お客様組立品
15376806 FAG1-143 壁固定用L型アングル×5、取付ビス 1945
20,600
15,980
17,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする