曜日別特売

内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ キャスター付き引出し(キャビネット+引出し)

内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ キャスター付き引出し(キャビネット+引出し) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ キャスター付き引出し(キャビネット+引出し) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ キャスター付き引出し(キャビネット+引出し) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ キャスター付き引出し(キャビネット+引出し) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ キャスター付き引出し(キャビネット+引出し) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ キャスター付き引出し(キャビネット+引出し) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ キャスター付き引出し(キャビネット+引出し) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ キャスター付き引出し(キャビネット+引出し) - DAIKEN(旧:大建工業)

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。

ホワイト高さ(mm)873内容量1セット
注意
※内部ユニットFiTIOの単品部材となります。各パーツを別途手配ください。
※キャスター付き引出しは、幅の変更ができません。そのため設置する場所の固定木製棚板はカットして施工することができません。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
タイプ
奥行(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15377524FAGA2-143+FAGB2-1435944403段
62,800
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377540FAGA2-243+FAGB2-2438034403段
80,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377549FAGA2-153+FAGB2-1535945603段
80,200
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377558FAGA2-253+FAGB2-2538035603段
104,300
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377567FAGA2-144+FAGB2-1445944404段
77,200
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377576FAGA2-244+FAGB2-2448034404段
101,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377585FAGA2-154+FAGB2-1545945604段
99,400
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377594FAGA2-254+FAGB2-2548035604段
129,900
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする