内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ フロート引出し

内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ フロート引出し - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ フロート引出し - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ フロート引出し - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ フロート引出し - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ フロート引出し - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ フロート引出し - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ フロート引出し - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ フロート引出し - DAIKEN(旧:大建工業)

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。

ホワイト高さ(mm)819段数3段内容量1セット
注意
※内部ユニットFiTIOの単品部材となります。各パーツを別途手配ください。
※フロート引出しは、幅の変更ができません。そのため設置する場所の固定木製棚板はカットして施工することができません。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15377610FAGA3-113+FAGB1-113594290
49,900
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377619FAGA3-143+FAGB1-143594440
53,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377628FAGA3-213+FAGB1-213803290
63,800
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377637FAGA3-243+FAGB1-243803440
67,300
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377646FAGA3-313+FAGB1-313909290
71,800
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377655FAGA3-343+FAGB1-343909440
75,300
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする