曜日別特売

内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ ハンガーパイプ(カットフリー)

内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ ハンガーパイプ(カットフリー) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ ハンガーパイプ(カットフリー) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ ハンガーパイプ(カットフリー) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ ハンガーパイプ(カットフリー) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ ハンガーパイプ(カットフリー) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ ハンガーパイプ(カットフリー) - DAIKEN(旧:大建工業)

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
楕円型のパイプでジャケットやコート類を手軽に収納できます。
シューズインクローゼットに使用すれば、花粉やホコリを室内に持ち込まずにすむため、居住空間を清潔に保てます。

仕様アルミ押出し付属品受部材×2、取付ビス、S字フック×3厚さ(mm)15内容量1セット
注意
※内部ユニットFiTIOの単品部材となります。各パーツを別途手配ください。
※カットについては、現場にてご対応をお願い致します。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15377664FAG6-130×58815
2,400
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377680FAG6-230×79820
2,800
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377689FAG6-330×90520
3,600
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする