曜日別特売

内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ アルミ棚板(カット不可)

内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ アルミ棚板(カット不可) - DAIKEN(旧:大建工業)

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
水気が切りやすいパンチング加工で通気性が家庭菜園用品など、汚れがつきやす物も収納できます。

厚さ(mm)50内容量1セット
注意
※内部ユニットFiTIOの単品部材となります。各パーツを別途手配ください。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
タイプ
奥行(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15377829FAGE-11159328820
47,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
15377838FAGE-12159343825
47,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
15377847FAGE-21180228825
57,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
15377856FAGE-22180243835
57,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
15377865FAGE-31190928825
57,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
15377874FAGE-32190943835
57,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする