曜日別特売

内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 背面棚柱セット

内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 背面棚柱セット - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 背面棚柱セット - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 背面棚柱セット - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 背面棚柱セット - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 背面棚柱セット - DAIKEN(旧:大建工業)

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。

付属品エンドキャップ×4、取付ビス幅(mm)8厚さ(mm)11基材スチール穴ピッチ(mm)19内容量1セット(2本)
注意
※内部ユニットFiTIOの単品部材となります。各パーツを別途手配ください。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15377908FAJ1-111S600シルバー
10,400
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377917FAJ1-111W600ホワイト
10,400
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377926FAJ1-111B600ブラック
10,400
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377935FAJ1-121S1200シルバー
16,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377944FAJ1-121W1200ホワイト
16,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377960FAJ1-121B1200ブラック
16,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377969FAJ1-131S1820シルバー
21,900
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377978FAJ1-131W1820ホワイト
21,900
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377987FAJ1-131B1820ブラック
21,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする