曜日別特売

内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 木製棚板用ブラケット

内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 木製棚板用ブラケット - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 木製棚板用ブラケット - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 木製棚板用ブラケット - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 木製棚板用ブラケット - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 木製棚板用ブラケット - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 木製棚板用ブラケット - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 木製棚板用ブラケット - DAIKEN(旧:大建工業)

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
つまみを引いてロックを解除して取り外します。

付属品棚板取付ビス4個厚さ(mm)3高さ(mm)70基材スチール内容量1セット
注意
※内部ユニットFiTIOの単品部材となります。各パーツを別途手配ください。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15377996FAJ2-111Sシルバー288
7,100
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15378005FAJ2-111Wホワイト288
7,100
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15378014FAJ2-111Bブラック288
7,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15378030FAJ2-112Sシルバー438
10,600
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15378039FAJ2-112Wホワイト438
10,600
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15378048FAJ2-112Bブラック438
10,600
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする