ジョイフル
リッチ素材高吸水マイクロファイバークロス
高級素材を使用し優れた吸水性を発揮します。
用途
洗車
材質
ポリエステル/ナイロン
幅(mm)
170
高さ(mm)
260
奥行(mm)
20
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15380586
YP266
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください