ジョイフル
スマホホルダー
スマホの重さでオート開閉出来ます。手帳型ケースにも対応。
用途
携帯ホルダー
幅(mm)
90
高さ(mm)
180
奥行(mm)
90
収納寸法(mm)
58~95、厚さ20まで
耐荷重(g)
250まで
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15380830
J-571
吸盤タイプ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
15380839
J-572
AC取付タイプ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください