ジョイフル
スマホホルダー オートキャッチ
オートキャッチ機能でスマホをワンタッチで脱着可能。曲面にも貼れます。貼付タイプ。
用途
携帯ホルダー
幅(mm)
100
高さ(mm)
180
奥行(mm)
80
収納寸法(mm)
65~82、厚さ13まで
耐荷重(g)
250まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15380848
J-573
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください