ジョイフル
スマホホルダー
画面にタッチしやすい薄型設計。コードホルダー付。取付自由な吸盤タイプ。
用途
携帯ホルダー
幅(mm)
180
高さ(mm)
110
奥行(mm)
50
収納寸法(mm)
58~80、厚さ13まで
耐荷重(g)
200まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15380866
J-537
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください