ジョイフル
マグネティックホルダー
マグネットでスマホを簡単ホールド。ボールジョイントで角度調整出来ます。貼付タイプ。
用途
携帯ホルダー
幅(mm)
180
高さ(mm)
140
奥行(mm)
70
取付け方法
貼付タイプ
耐荷重(g)
200まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15380909
J-541
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください