アドバンス ワンモーションホルダーAC

アドバンス ワンモーションホルダーAC - SEIWA(セイワ)アドバンス ワンモーションホルダーAC - SEIWA(セイワ)アドバンス ワンモーションホルダーAC - SEIWA(セイワ)アドバンス ワンモーションホルダーAC - SEIWA(セイワ)アドバンス ワンモーションホルダーAC - SEIWA(セイワ)アドバンス ワンモーションホルダーAC - SEIWA(セイワ)アドバンス ワンモーションホルダーAC - SEIWA(セイワ)

エアコン送風口取付けタイプのスマートフォンホルダーです。
片手でスマートフォンを置くだけで、左右のアームが開閉し、優しく挟んで固定できます。
画面を隠さずホールドするため、ホルードしたままスマートフォンの画面タッチ操作ができます。
ホルダー背面ボールジョイントにより上下左右見やすい角度に調整できます。
充電コードを接続したままホールドできます。

仕様手帳型ケース対応幅(mm)77高さ(mm)108奥行(mm)59取付け方法エアコンルーバー収納幅(mm)58~95収納厚(mm)約17収納可能質量(kg)約0.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15381049WA99
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする