ビッグワイドリアトレイ

ビッグワイドリアトレイ - SEIWA(セイワ)ビッグワイドリアトレイ - SEIWA(セイワ)ビッグワイドリアトレイ - SEIWA(セイワ)ビッグワイドリアトレイ - SEIWA(セイワ)ビッグワイドリアトレイ - SEIWA(セイワ)ビッグワイドリアトレイ - SEIWA(セイワ)
(1件のレビュー)

横幅345mmのワイド&薄型なリアシート専用トレイです。トレイとしてもドリンクホルダーとしてもご使用になれます。
ティシュBOXが掛けられるティシュBOXフックとコンビニ袋が掛けられるゴミ袋フック付きです。
※太缶・細缶・PETボトルは、ストッパー機能がないため完全にはホールドされません。

幅(mm)345高さ(mm)203奥行(mm)30耐荷重(kg)3適合サイズタブレット:幅約160mm、質量500g内容量1個
注意
※ヘッドレストシャフトが1本タイプの車種やヘッドレスト背面とシート背面との前後幅が4cm以上の車種には取り付けられません。
※車種により取り付け部分が変色したり、取り付け跡が残る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15381137WA100
オープン
1,688
1,857(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15381137
2023-10-03
用途: 車内飲食時

コスパ的にはいい商品ですが、取付がもう少しカッチリついたらいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする