楽らくマグネット遮光カーテン

楽らくマグネット遮光カーテン - SEIWA(セイワ)楽らくマグネット遮光カーテン - SEIWA(セイワ)楽らくマグネット遮光カーテン - SEIWA(セイワ)楽らくマグネット遮光カーテン - SEIWA(セイワ)楽らくマグネット遮光カーテン - SEIWA(セイワ)楽らくマグネット遮光カーテン - SEIWA(セイワ)楽らくマグネット遮光カーテン - SEIWA(セイワ)楽らくマグネット遮光カーテン - SEIWA(セイワ)

遮光率100%、遮蔽率99.9%以上(メーカー調べ)
お子様の日焼け防止や、プライバシーの保護にも役立ちます。
カーテン上部にマグネットが内蔵されており、車窓の上部の金属フレームに合わせるだけで誰でも簡単に取り付けができます。
窓枠とカーテンの隙間なく、ピタッと綺麗に装着できます。
吸盤不要のためガラスに跡が残らず、半永久的に使用ができます。
不使用時は折り畳んでコンパクトに収納できます。

白/黒高さ(mm)520入数(枚)1奥行(mm)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15381250Z113700M
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
15381259Z114800L
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする