曜日別特売

USB充電&同期ケーブル 強靭タイプ

USB充電&同期ケーブル 強靭タイプ - カシムラUSB充電&同期ケーブル 強靭タイプ - カシムラUSB充電&同期ケーブル 強靭タイプ - カシムラUSB充電&同期ケーブル 強靭タイプ - カシムラUSB充電&同期ケーブル 強靭タイプ - カシムラUSB充電&同期ケーブル 強靭タイプ - カシムラ

コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、USB-Type-Cポート搭載のスマホ・タブレットを充電できます。
屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。
折り曲げに強いロングブッシュ。
端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。
スマートフォンの充電&データ通信対応。

材質(本体)ABS、(コード)TPU幅(mm)57ブラック高さ(mm)180質量(g)25奥行(mm)45コネクタ形状USB-A - Type-Cコード長さ(cm)約80許容電流5V3A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15381277AJ-632
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする