曜日別特売

探す対応カーチャージャーUSB-A

探す対応カーチャージャーUSB-A - カーメイト

iPhoneやiPadの探すアプリ対応。キャパシタ搭載でエンジン停止後も約1週間作動。QC対応。タイプA最大18Wの急速充電が可能。

用途
スマホの充電
その他
【キャパシタ作動】満充電時約1週間作動
幅(mm)
31
高さ(mm)
31
質量(g)
25
奥行(mm)
76
出力
【USB-A】5V 3A/9V 2A/12V 1.5A
動作温度範囲(℃)
0~40
入力電圧
DC12V
内容量
1個
注意
※12V専用。国内使用のみ。iOS14.5以上で対応。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74830318SA515
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする