曜日別特売

PDQCチャージャー3P65W

PDQCチャージャー3P65W - カーメイト

最大PD65W出力。スマホだけでなくノートPCまで充電出来るハイパワー充電器。3台同時充電可能。

用途
スマホの充電
幅(mm)
75
高さ(mm)
180
奥行(mm)
35
内容量
1個
注意
※12V専用。国内使用のみ。65W出力はe-Markerに対応したUSBケーブルが必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74830327SA517
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする