ワイヤレス充電自動開閉ホルダー

ワイヤレス充電自動開閉ホルダー - 星光産業ワイヤレス充電自動開閉ホルダー - 星光産業ワイヤレス充電自動開閉ホルダー - 星光産業ワイヤレス充電自動開閉ホルダー - 星光産業ワイヤレス充電自動開閉ホルダー - 星光産業ワイヤレス充電自動開閉ホルダー - 星光産業ワイヤレス充電自動開閉ホルダー - 星光産業ワイヤレス充電自動開閉ホルダー - 星光産業

スマホの充電コイル位置を検知し、最適な充電位置に自動で合わせるホルダーです。
ダッシュボード等にしっかり取付けできる【吸着ゲル付き吸盤タイプ】です。吸盤が取付けづらい場所用に補助板も付属しています。
ワイヤレス充電対応のスマホを置くだけで、最大出力15Wの高速充電ができます。
安心の充電規格Qi認証品です。
自動でアームが開閉してスマホをホールドします。
上質感のあるシンセティックレザー(合成皮革)を正面パネルに採用しています。
位置調整時などに電子音が鳴らない静音設計なので、毎日の使用でも快適です。
プッシュボタン搭載で、誤動作のない確実なアームの開閉操作が可能です。

付属品USB-Cケーブル(約1m)幅(mm)70ブラック高さ(mm)110質量(g)430出力(W)5~15奥行(mm)180入力5V2A・9V1.67A・12V1.25A取付け方法吸盤取付入力端子USB-Cポート収納寸法(mm)幅:60~85、厚さ:15以下耐荷重(g)300まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15381496EC-231
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする