曜日別特売

カロキューブ 縦型

カロキューブ 縦型 - JEJアステージカロキューブ 縦型 - JEJアステージカロキューブ 縦型 - JEJアステージカロキューブ 縦型 - JEJアステージカロキューブ 縦型 - JEJアステージ

シリーズで組み合わせて他サイズともスタッキングできるため、スッキリ収納。トレーを使用すればフタ付き収納が可能です。

用途カラーボックスのインナーとしても使用できます。質量(g)約470外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×270×235内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17.1×246×228収納可能質量(kg)最大:約3内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
単体画像15382275-ホワイト
オープン
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
単体画像15382284-ダークブラウン
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする