キリン
キリン イミューズ ヨーグルトテイスト 500mL PET
プラズマ乳酸菌1000億個の働きで、健康な人の免疫機能の維持をサポート。飲みやすく続けやすい、甘さ控えめの免疫ケアできるヨーグルトテイスト飲料。
原材料
砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、牛乳、発酵乳(殺菌)、乳酸菌末/酸味料、香料、安定剤(大豆多糖類、ペクチン)
アレルギー
乳、大豆
栄養成分
【製品1本/500ml当たり】エネルギー(kcal):200、たんぱく質(g):0、脂質(g):0、炭水化物(g):50、食塩相当量(g):0.3、その他の表示成分機能性関与成分:プラズマ乳酸菌(L.lactisstrainPlasma):1000億個、リン(mg):20、カリウム(mg):30
内容量
1箱(500mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15382379
336447
¥
4,872
¥
3,698
¥
3,994
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください