テレビ台ハイタイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉

テレビ台ハイタイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉 - ジェイケイ・プランテレビ台ハイタイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉 - ジェイケイ・プランテレビ台ハイタイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉 - ジェイケイ・プランテレビ台ハイタイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉 - ジェイケイ・プランテレビ台ハイタイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉 - ジェイケイ・プランテレビ台ハイタイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉 - ジェイケイ・プランテレビ台ハイタイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉 - ジェイケイ・プランテレビ台ハイタイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉 - ジェイケイ・プラン

左右の収納は引き出し、フラップ扉、ガラス扉の3種類からお好きな組み合わせを選んでいただけます。
大型テレビを置いても雑貨をディスプレイしても使える幅150cmのワイドデザイン。
ソファやイスに座って観るのに最適なハイタイプ設計。
左右の収納をそれぞれ3種類から選べるテレビ台。
お好みのデザインや用途によって選択可能!大型テレビも置ける幅広で、ソファやイスに座ってちょうど良いハイタイプ。

仕様背面化粧あり、組み立て時、仕切り板の位置選択が可能(3段階)材質(本体)プリント紙化粧合板、(ガラス扉)強化ガラス幅(cm)150組立時間85分(大人2人/お客様組立)内容量1台
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
全18種類を絞り込む
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15388487FTV-HIGHSETナチュラル引き出し×ガラス扉150×42.5×50
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388505FTV-HIGHSETホワイトフラップ扉×引き出し150×43×50
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388514FTV-HIGHSETナチュラルフラップ扉×引き出し150×43×50
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388530FTV-HIGHSETブラウンフラップ扉×引き出し150×43×50
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388539FTV-HIGHSETホワイトフラップ扉×フラップ扉150×43×50
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388548FTV-HIGHSETナチュラルフラップ扉×フラップ扉150×43×50
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388557FTV-HIGHSETブラウンフラップ扉×フラップ扉150×43×50
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388566FTV-HIGHSETホワイト引き出し×引き出し150×42.5×50
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388575FTV-HIGHSETナチュラル引き出し×引き出し150×42.5×50
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388584FTV-HIGHSETブラウン引き出し×引き出し150×42.5×50
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388609FTV-HIGHSETナチュラルガラス扉×フラップ扉150×43×50
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388636FTV-HIGHSETナチュラルガラス扉×ガラス扉150×39×50
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388478FTV-HIGHSETホワイト引き出し×ガラス扉150×42.5×50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388496FTV-HIGHSETブラウン引き出し×ガラス扉150×42.5×50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388600FTV-HIGHSETホワイトガラス扉×フラップ扉150×43×50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388618FTV-HIGHSETブラウンガラス扉×フラップ扉150×43×50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388627FTV-HIGHSETホワイトガラス扉×ガラス扉150×39×50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388645FTV-HIGHSETブラウンガラス扉×ガラス扉150×39×50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする