テレビ台ロータイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉

テレビ台ロータイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉 - ジェイケイ・プランテレビ台ロータイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉 - ジェイケイ・プランテレビ台ロータイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉 - ジェイケイ・プランテレビ台ロータイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉 - ジェイケイ・プランテレビ台ロータイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉 - ジェイケイ・プランテレビ台ロータイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉 - ジェイケイ・プランテレビ台ロータイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉 - ジェイケイ・プランテレビ台ロータイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉 - ジェイケイ・プラン

左右の収納は引き出し、フラップ扉、ガラス扉の3種類からお好きな組み合わせを選んでいただけます。
大型テレビを置いても雑貨をディスプレイしても使える幅180cmのワイドデザイン。
お部屋の圧迫感を軽減するロータイプ設計です。
左右の収納をそれぞれ3種類から選べるテレビ台。
お好みのデザインや用途によって選択可能!65型テレビも置ける幅広で、ソファや床に座ってちょうど良いロータイプ。

仕様背面化粧あり、組み立て時、仕切り板の位置選択が可能(3段階)材質(本体)プリント紙化粧合板、(ガラス扉)強化ガラス、(フラップ扉ガラス)生ガラス幅(cm)180組立時間65分(大人2人/お客様組立)内容量1台
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
全18種類を絞り込む
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
耐荷重(kg)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15388654FTV-LOWSETホワイト引き出し×ガラス扉(天板中央)50、(天板両サイド / 各約25、(オープン部棚板)18、(オープン部底板)20、(ガラス扉可動棚)7、(引き出し内)5、(引き出し取っ手 / 各約2.5180×42.5×31.5
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388670FTV-LOWSETナチュラル引き出し×ガラス扉(天板中央)50、(天板両サイド / 各約25、(オープン部棚板)18、(オープン部底板)20、(ガラス扉可動棚)7、(引き出し内)5、(引き出し取っ手 / 各約2.5180×42.5×31.5
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388679FTV-LOWSETブラウン引き出し×ガラス扉(天板中央)50、(天板両サイド / 各約25、(オープン部棚板)18、(オープン部底板)20、(ガラス扉可動棚)7、(引き出し内)5、(引き出し取っ手 / 各約2.5180×42.5×31.5
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388688FTV-LOWSETホワイトフラップ扉×引き出し(天板中央)50、(天板両サイド / 各約25、(オープン部棚板)18、(オープン部底板)20、(フラップ扉可動棚)7、(引き出し内)5、(引き出し取っ手)2.5180×42.5×31.5
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388697FTV-LOWSETナチュラルフラップ扉×引き出し(天板中央)50、(天板両サイド / 各約25、(オープン部棚板)18、(オープン部底板)20、(フラップ扉可動棚)7、(引き出し内)5、(引き出し取っ手)2.5180×42.5×31.5
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388706FTV-LOWSETブラウンフラップ扉×引き出し(天板中央)50、(天板両サイド / 各約25、(オープン部棚板)18、(オープン部底板)20、(フラップ扉可動棚)7、(引き出し内)5、(引き出し取っ手)2.5180×42.5×31.5
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388715FTV-LOWSETホワイトフラップ扉×フラップ扉(天板中央)50、(天板両サイド / 各約25、(オープン部棚板)18、(オープン部底板)20、(フラップ扉可動棚)7180×42×31.5
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388724FTV-LOWSETナチュラルフラップ扉×フラップ扉(天板中央)50、(天板両サイド / 各約25、(オープン部棚板)18、(オープン部底板)20、(フラップ扉可動棚)7180×42×31.5
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388740FTV-LOWSETブラウンフラップ扉×フラップ扉(天板中央)50、(天板両サイド / 各約25、(オープン部棚板)18、(オープン部底板)20、(フラップ扉可動棚)7180×42×31.5
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388749FTV-LOWSETホワイト引き出し×引き出し(天板中央)50、(天板両サイド / 各約25、(オープン部棚板)18、(オープン部底板)20、(引き出し内)5、(引き出し取っ手 / 各約2.5180×42.5×31.5
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388758FTV-LOWSETナチュラル引き出し×引き出し(天板中央)50、(天板両サイド / 各約25、(オープン部棚板)18、(オープン部底板)20、(引き出し内)5、(引き出し取っ手 / 各約2.5180×42.5×31.5
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388767FTV-LOWSETブラウン引き出し×引き出し(天板中央)50、(天板両サイド / 各約25、(オープン部棚板)18、(オープン部底板)20、(引き出し内)5、(引き出し取っ手 / 各約2.5180×42.5×31.5
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388776FTV-LOWSETホワイトガラス扉×フラップ扉(天板中央)50、(天板両サイド / 各約25、(オープン部棚板)18、(オープン部底板)20、(ガラス扉可動棚)7、(フラップ扉可動棚)7180×42×31.5
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388785FTV-LOWSETナチュラルガラス扉×フラップ扉(天板中央)50、(天板両サイド / 各約25、(オープン部棚板)18、(オープン部底板)20、(ガラス扉可動棚)7、(フラップ扉可動棚)7180×42×31.5
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388794FTV-LOWSETブラウンガラス扉×フラップ扉(天板中央)50、(天板両サイド / 各約25、(オープン部棚板)18、(オープン部底板)20、(ガラス扉可動棚)7、(フラップ扉可動棚)7180×42×31.5
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388810FTV-LOWSETホワイトガラス扉×ガラス扉(天板中央)50、(天板両サイド / 各約25、(オープン部棚板)18、(オープン部底板)20、(ガラス扉可動棚)7180×39×31.5
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388819FTV-LOWSETナチュラルガラス扉×ガラス扉(天板中央)50、(天板両サイド / 各約25、(オープン部棚板)18、(オープン部底板)20、(ガラス扉可動棚)7180×39×31.5
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388828FTV-LOWSETブラウンガラス扉×ガラス扉(天板中央)50、(天板両サイド / 各約25、(オープン部棚板)18、(オープン部底板)20、(ガラス扉可動棚)7180×39×31.5
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする